収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用
サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー送信機(VGA-EXWHD12/10/9シリーズ対応)を最大4台まで整理して保管できます。
仕切りスペースを備え、給電用USBケーブルやHDMI変換ケーブルもまとめて収納可能。ケーブルの散乱や紛失を防ぎます。
デスクや会議室に自然に置けるコンパクトサイズ。シンプルで落ち着いたデザインは、オフィス空間に違和感なく設置できます。
会議や研修で使用する際、複数の送信機とケーブルをまとめて持ち運べるため、配布や回収がスムーズになり、運用管理を効率化します。
- 適合機器
- サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー
VGA-EXWHD12TX
VGA-EXWHD12CTX
- 質量(g)
- 182
- 内形寸法(mm)
- 【送信機収納部】43×106.5×70.5【付属品収納部】59.5×106.5×70.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 113.5×113×77.5
- 対応機種
- dynabook DT210/Y
- 加工
- 【底】滑り止めゴム加工(厚さ0.5mm)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥142,780¥129,800カテゴリ































