曜日別特売
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717

VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717
VGA-EXWHDBOX 収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用 サンワサプライ 74996717

収納ボックス ワイヤレスエクステンダー用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996717
品番
VGA-EXWHDBOX
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー送信機(VGA-EXWHD12/10/9シリーズ対応)を最大4台まで整理して保管できます。
仕切りスペースを備え、給電用USBケーブルやHDMI変換ケーブルもまとめて収納可能。ケーブルの散乱や紛失を防ぎます。
デスクや会議室に自然に置けるコンパクトサイズ。シンプルで落ち着いたデザインは、オフィス空間に違和感なく設置できます。
会議や研修で使用する際、複数の送信機とケーブルをまとめて持ち運べるため、配布や回収がスムーズになり、運用管理を効率化します。

適合機器
サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー
VGA-EXWHD12TX
VGA-EXWHD12CTX
質量(g)
182
内形寸法(mm)
【送信機収納部】43×106.5×70.5【付属品収納部】59.5×106.5×70.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×113×77.5
対応機種
dynabook DT210/Y
加工
【底】滑り止めゴム加工(厚さ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする