トーアボージン
進化系アイカップ(エラストマーガスケット付)3500PCF
◯全周囲に軟質エラストマーガスケット付きで隙間なくフィットしやすい進化系アイカップめがねです◯ラウンド形状のストレートテンプルは着脱しやすく、頭にフィットします
質量(g)
44
高さH(mm)
47
奥行D(mm)
165
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
幅W(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75014497
3500PCF
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください