ハーフメッシュ面677T-6

ハーフメッシュ面677T-6 - トーアボージンハーフメッシュ面677T-6 - トーアボージン

◯上部シールド、下部メッシュのハイブリッド面、蒸れ、曇りなく視界も良好です◯MPヘルメット用金具

質量(g)230高さH(mm)230幅W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト/金属メッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75014567677T-6
9,760
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする