アスベル
アスベル ディスペンサー泡タイプA800
泡ポンプ7メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです
ふたが外せるので、洗いやすく清潔です
ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂、 パッキン:シリコーンゴム、 ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス鋼
色
ホワイト
容量(mL)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×88×269
内容量
1個
注意
※泡専用のディスペンサーです。泡タイプのソープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75008511
5209
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください