ワイズ
一ツ星スポンジ 食器洗い用
泡立ち・水切れの良い「無膜スポンジ」を使用
やわらかいのに型崩れや変形を起こしにくく、丈夫でへたりにくいスポンジです
材質
ポリウレタンフォーム
色
黒
質量(g)
10.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×33×123
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
注意
※台所用、食器洗い用の洗剤や石けんを使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75009500
AS-027
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください