プラテック ポイポイポリ袋 20L

プラテック ポイポイポリ袋 20L - プラテック

様々な用途で使えるポリ袋20L
お部屋のくず入れに使いやすい ペール用 ポリ袋 20Lです

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025透明寸法(幅W×高さH)(mm)500×600内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75009195P2025-4
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする