プラテック ポリ袋 90L

プラテック ポリ袋 90L - プラテック

大きいサイズ90L用ポり袋 黒色
オフィスや飲食店など業務使用もオススメ 90L大型ポリ袋です

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75008931P9005-1
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする