コットンリネンサロペット ヒッコリー

コットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンサロペット ヒッコリー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターヒッコリーバックル肩ひも素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)内容量1着
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75012300GE-884-19-SSSS157-1627294
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012318GE-884-19-SS162-1677398
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012327GE-884-19-MM167-17274102
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012345GE-884-19-LL172-17775106
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012370GE-884-19-2L2L177-18276110
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012388GE-884-19-3L3L182-18777114
13,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012397GE-884-19-4L4L187-19278118
13,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012406GE-884-19-5L5L192-19778122
13,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする