詰め替えぶら下げ逆ポンプ(泡タイプ)

詰め替えぶら下げ逆ポンプ(泡タイプ) - サイトー[日用品]詰め替えぶら下げ逆ポンプ(泡タイプ) - サイトー[日用品]詰め替えぶら下げ逆ポンプ(泡タイプ) - サイトー[日用品]

お掃除ラクラクぶら下げ生活!
フランジ付きで片手で使える
泡タイプ洗剤専用

材質ポンプ:ABS、シリコン、PP、POM、SUS フック:スチール、PE寸法(mm)ポンプ:150×60×52質量(g)ポンプ:63、フック:13フック寸法(mm)110×70×8内容量1個
注意
※泡タイプ以外の洗剤を使用になりますと内部部品で目詰まりが出る可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75061957-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする