ドットマーカーペン 4色セット
力加減で変わる!表現がひろがるドットマーカーペン!
ペンを押す力加減によって、点の大きさを自由に調整できるドットマーカーペンです。細かい点から大きなドットまで表現でき、点描や模様づくりを直感的に楽しめます。不透明で発色のよいインクを使用しており、画用紙や濃色紙にもきれいに描けます。工作やお絵かき、装飾など幅広い製作活動に活躍します。
- 用途
- 工作・夏休みの自由研究・幼稚園・保育園に。
- セット内容
- 本体×4(白・赤・青・黄)
- 材質
- PP
- 寸法(Φ×mm)
- 1本:約12×167
- 内容量
- 1セット
注意
※―キャップ式油性マーカー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-02.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-04.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-06.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-08.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-10.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-12.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-14.jpg)
![注文コード:75069700 ドットマーカーペン 4色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75069700-260319-16.jpg)
















