真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体

真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 - PISCO(ピスコ)

シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
食品衛生法適合FDA準拠材を使用。
鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)
吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。

表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※金属検出機用パッドは、金属粉を配合して作られております。
※質量のあるワーク吸着や過度な押付け吸着により、耐久性が悪くなりますので、選定には十分注意してください。
※食品衛生法について
※食品衛生法第18条 食品 添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の試験及び改正法第18条第3項(ポジティブリスト制度)に適合した材料を使用しています。
※FDA(米国食品医薬局)適合について
※FDA(米国食品医薬局)21CFR§ 177.2600「繰り返し使用を目的とするゴム製品」試験に適合材料を使用しています。
※材料の特性上、パッドに色むらが発生する場合がありますが、性能上問題はありません。
※SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
識別
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75067941VP10BEMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
1,470
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067950VP10BEMSF5-FGダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
1,470
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067959VP10BDMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
1,470
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067968VP10BDMSF5-FGダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
1,470
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067977VP15BEMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
1,570
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067986VP15BEMSF5-FGダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
1,570
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75067995VP15BDMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
1,570
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068011VP15BDMSF5-FGダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
1,570
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068020VP10BEMSS3-FGブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
1,580
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068029VP10BEMSS5-FGグリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
1,580
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068038VP10BDMSS3-FGブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
1,580
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068047VP10BDMSS5-FGグリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
1,580
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068099VP15BEMSS3-FGブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
1,680
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068108VP15BEMSS5-FGグリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
1,680
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068117VP15BDMSS3-FGブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
1,680
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068126VP15BDMSS5-FGグリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
1,680
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068300VP20BEMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
2,180
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068309VP20BEMSF5-FGダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ有り
2,180
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068318VP20BDMSF3-FGレディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
2,180
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068327VP20BDMSF5-FGダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様ベローズ突起付リブ無し
2,180
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068415VP20BEMSS3-FGブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
2,290
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068431VP20BEMSS5-FGグリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ有り
2,290
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068440VP20BDMSS3-FGブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
2,290
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068449VP20BDMSS5-FGグリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様ベローズ突起付リブ無し
2,290
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする