真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット

真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット - PISCO(ピスコ)

シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
食品衛生法適合FDA準拠材を使用。
鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)
吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。

表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※金属検出機用パッドは、金属粉を配合して作られております。
※質量のあるワーク吸着や過度な押付け吸着により、耐久性が悪くなりますので、選定には十分注意してください。
※食品衛生法について
※食品衛生法第18条 食品 添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の試験及び改正法第18条第3項(ポジティブリスト制度)に適合した材料を使用しています。
※FDA(米国食品医薬局)適合について
※FDA(米国食品医薬局)21CFR§ 177.2600「繰り返し使用を目的とするゴム製品」試験に適合材料を使用しています。
※材料の特性上、パッドに色むらが発生する場合がありますが、性能上問題はありません。
※SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
識別
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75068056VP10BEMSF3-FG-M4金属:標準レディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,668
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068065VP10BEMSF5-FG-M4金属:標準ダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,668
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068081VP10BDMSF3-FG-M4金属:標準レディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,668
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068090VP10BDMSF5-FG-M4金属:標準ダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,668
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068135VP10BEMSS3-FG-M4金属:標準ブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068151VP10BEMSS5-FG-M4金属:標準グリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068160VP15BEMSF3-FG-M4金属:標準レディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068169VP15BEMSF5-FG-M4金属:標準ダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068178VP10BDMSS3-FG-M4金属:標準ブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068187VP10BDMSS5-FG-M4金属:標準グリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068196VP15BDMSF3-FG-M4金属:標準レディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068205VP15BDMSF5-FG-M4金属:標準ダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
1,768
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068221VP15BEMSS3-FG-M4金属:標準ブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
1,868
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068230VP15BEMSS5-FG-M4金属:標準グリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
1,868
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068239VP15BDMSS3-FG-M4金属:標準ブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
1,868
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068248VP15BDMSS5-FG-M4金属:標準グリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
1,868
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068257VP10BEMSF3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,108
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068266VP10BEMSF5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,108
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068275VP10BDMSF3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,108
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068291VP10BDMSF5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF10金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,108
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068336VP10BEMSS3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068345VP10BEMSS5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068361VP15BEMSF3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068370VP15BEMSF5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068379VP10BDMSS3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068388VP10BDMSS5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS10金属検出シリコーンSUS仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068397VP15BDMSF3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068406VP15BDMSF5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF15金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,208
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068458VP15BEMSS3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
2,308
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068467VP15BEMSS5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
2,308
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068476VP15BDMSS3-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
2,308
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068485VP15BDMSS5-FG-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS15金属検出シリコーンSUS仕様
2,308
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068501VP20BEMSF3-FG-M6金属:標準レディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,488
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068510VP20BEMSF5-FG-M6金属:標準ダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,488
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068519VP20BDMSF3-FG-M6金属:標準レディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,488
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068528VP20BDMSF5-FG-M6金属:標準ダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,488
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068537VP20BEMSS3-FG-M6金属:標準ブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,588
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068546VP20BEMSS5-FG-M6金属:標準グリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,588
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068555VP20BDMSS3-FG-M6金属:標準ブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,588
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068571VP20BDMSS5-FG-M6金属:標準グリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,588
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068580VP20BEMSF3-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,928
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068589VP20BEMSF5-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,928
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068598VP20BDMSF3-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用レディッシュブラウン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,928
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068607VP20BDMSF5-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ダークグリーン表示:SF20金属検出シリコーン鉄粉仕様
2,928
2,098
2,308(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068616VP20BEMSS3-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
3,028
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068625VP20BEMSS5-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
3,028
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068641VP20BDMSS3-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
3,028
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068650VP20BDMSS5-FG-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
3,028
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068659VP20BEMSS3-FG-M5-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ブラウン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,995
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75068668VP20BEMSS5-FG-M5-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用グリーン表示:SS20金属検出シリコーンSUS仕様
2,995
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする