LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当

LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当 - オーム電機

LEDダウンライト
埋込穴Φ100mm対応
60形電球1灯器具相当の明るさ
SB形ダウンライト
屋内専用

質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100内容量1個
注意
※LED光源など部品の交換はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075117LT-D1006111-L4702700104.4電球色
オープン
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
75075126LT-D1006111-N5205000115.5昼白色
オープン
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする