ヒロコーポレーション
エアコン室外機保護フルカバー アルミ
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ
全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る
背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
吹き飛び防止の固定ベルト付き
用途
エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に
付属品
ベルト
材質
アルミ箔素材、ポリエステル
高さ(mm)
550
質量(g)
370
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
960
縦(mm)
300
横(mm)
700
内容量
1枚
注意
※本製品をエアコン室外機カバー以外の用途で使用しないでください。
※素材の特性により、においがする場合があります。
※冷媒管が側面以外にある室外機には、本製品が取り付けられない場合があります。
※本製品を取り付ける際は、エアコンの電源を切り、運転を停止させてください。
※室外機の吸気部、排気部を塞ぐような取付はしないでください。
※素材の特性上、経年劣化します。劣化による破損が確認できた場合いは、ただちに使用を中止し、新しいものに交換してください。
※廃棄する際は、地方自治体の処分方法に従って処理してください。
※取付による直接的・間接的な破損・故障等につきましてはメーカーでは責任を負いかねます。
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。
※シンナー、ペンジン等を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074076
HDL-8896
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください