WINS(ウィンズ)
WINS ワッペン(2種入り)
ワッペン アイロン圧着タイプ×1 マジックテープ縫い付けタイプ×1 50mm×50mm
寸法(mm)
50×50
色
黒
質量(g)
7
幅(cm)
10.5
高さ(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074031
73525
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください