エコバッグ 巾着大 マチ付き厚手

エコバッグ 巾着大 マチ付き厚手 - アーテック[学校教材・教育玩具]

厚手で丈夫!たっぷり入るマチ付き巾着!
厚手のコットン素材を使用した、丈夫で安心して使えるマチ付き巾着です。マチ付き設計で収納力が高く、かさばる荷物もすっきり収まります。口元はひもでしっかり閉じられるため中身が飛び出しにくく、学校や作業現場、イベント用バッグとしても便利です。無地のシンプルなデザインのため、名入れやプリント、ワークショップなどの製作素材としても活用しやすく、オリジナル巾着作りにもおすすめです。

セット内容本体のみ材質巾着:綿100%、ひも:ポリエステル100%寸法(mm)【巾着】360×380×100ひも長(mm)1220内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7506964812373
860
691
760(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする