クビフリキッチンミストシャワー

クビフリキッチンミストシャワー - カクダイクビフリキッチンミストシャワー - カクダイ

取付ネジW22山20
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)
整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
使用温度:1~60℃
パッキン付き
水流切替:ミストシャワー・ストレート

材質POM、ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082835791-101
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする