ifm electronic
静電容量式近接センサ
ノイズに強く安定検出
検出距離をポテンショメータで簡単設定
スイッチング状態が見やすい
PVCケーブル付き
位置検出またはレベル監視用
付属品
ロックナット: 2
材質
PBT
取付
非埋込式
外形寸法(mm)
M30×1.5 / L = 81
保護構造
IP 65
出力
開閉電流 (DC)(mA):250
ねじ規格
M30×1.5
対応
ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有
消費電流(mA)
13, (24 V)
使用周囲温度(℃)
-25~70
外装
ねじ切り形
保護回路
過負荷:有
設定距離(mm)
0~12.1
短絡保護
有
使用電圧範囲(V)
使用電源:DC 10~36
応答周波数(Hz)
(DC)40
感度調整
有
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧降下(V)
(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様
NPN
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出距離(mm)
ケーブル
出力機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075860
KI5015
194
15 ± 10 %
2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.5 mm2
ノーマルオープン
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75075869
KI5019
194
15 ± 10 %
2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.5 mm2
ノーマルクローズ
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75075878
KI5081
369
定格:15 ± 10 %、0.5~40
6 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.5 mm2
ノーマルオープン
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください