曜日別特売

高周波誘導式近接センサ

高周波誘導式近接センサ - ifm electronic

AC/DC出力レベルの組み合わせ
2線式技術
沈着から保護するスムースなプラスチック外装
酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング
PVCケーブル付き

取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ケーブル
応答周波数(Hz)
漏れ電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075309IB0011PBT4266 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2(AC)25、(DC)502.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
20,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
75075318IB0017PBT257.52 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2(AC)25、(DC)502.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
75075327IB0018PBT4266 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2(AC)25、(DC)502.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
75075361IB0078外装: PBT, エンドストッパー: TPE2572 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2(AC)25、(DC)601 (AC 250 V) / 0.8 (AC 140 V) / 0.8 (DC 24 V)
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする