曜日別特売

高周波誘導式近接センサ

高周波誘導式近接センサ - ifm electronic

産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適
高IP保護で過酷な産業環境に最適
使用温度範囲が広く多彩な用途に対応
広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出
多機能で保有数を削減でき省管理

付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
質量(g)
外形寸法(mm)
検出距離(mm)
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075510IFS700埋込み可74.8M12×1 / L = 404 ± 10 %M12×1
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
75075519IFS709埋込み可70.3M12×1 / L = 404 ± 10 %M12×1
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
75075528IFS710非埋込式69.7M12×1 / L = 407 ± 10 %M12×1
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
75075537IFS711埋込み可70.6M12×1 / L = 404 ± 10 %M12×1
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
75075546IFS725埋込み可154M12×1 / L = 404 ± 10 %M12×1
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
75075650IGS700埋込み可89.62M18×1 / L = 408 ± 10 %M18×1
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
75075659IGS710埋込み可86.1M18×1 / L = 408 ± 10 %M18×1
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
75075668IGS712埋込み可86.52M18×1 / L = 408 ± 10 %M18×1
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
75075756IIS710埋込み可147.64M30×1.5 / L = 4515 ± 10 %M30×1.5
10,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする