曜日別特売

高周波誘導式近接センサ

高周波誘導式近接センサ - ifm electronic

食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング
頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
3線式または2線式に対応
激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
取付けと設定がやりやすい表示

付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
質量(g)
外形寸法(mm)
検出距離(mm)
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075555IFT202非埋込式29.8M12×1 / L = 707 ± 10 %M12×1
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
75075571IFT205埋込み可30.95M12×1 / L = 704 ± 10 %M12×1
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
75075677IGT202非埋込式52.7M18×1 / L = 7012 ± 10 %M18×1
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
75075686IGT205埋込み可54.8M18×1 / L = 708 ± 10 %M18×1
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
75075781IIT204埋込み可123M30×1.5 / L = 7014 ± 10 %M30×1.5
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする