ifm electronic
NAMUR規格スイッチングアンプ
防爆エリアでの本質安全センサの運転用
信頼性の高い短絡および断線監視
出力機能を簡単にプログラミング
LED表示で動作と状態を一目で確認
DINレールに簡単かつ迅速に取付け
仕様
出力数:デジタル出力: 2
取付
DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))
外形寸法(mm)
118.8×20×110
保護構造
IP 20
出力
開閉電流:100mA
チャンネル数
2
消費電流(mA)
< 50
使用周囲温度(℃)
-20~60
短絡保護
有
使用電圧範囲(V)
使用電源:DC 24
応答周波数(Hz)
(DC)5000
入力電圧範囲(V)
電源:-15~25%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電圧降下(V)
電気仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075991
N0538A
195.9
(DC)3(スイッチング出力時最大)
フォトカプラ, (共通電位, 電圧: max. DC 40 V)
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
75076000
N0539A
198.4
(DC)3.5(スイッチング出力時最大)
PNP
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください