住まいスタイル
プランタースタンド 40cm アイアンメッシュ TWILL(ツイル)
材質
スチール
仕上
粉体塗装
全6種類を絞り込む
質量(kg)
0.7
0.7(1個)
色
グレー
ゴールド
ブラック
内容量
1セット
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230741
TW004-2P-BLK
1セット
0.7(1個)
ブラック
約400×250×155(1個)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46230707
TW004BLK
1個
0.7
ブラック
約400×250×155
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46230750
TW004-2P-GRY
1セット
0.7(1個)
ブラック
約400×250×155(1個)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46230716
TW004GRY
1個
0.7
グレー
約400×250×155
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46230759
TW004-2P-GLD
1セット
0.7(1個)
ゴールド
約400×250×155(1個)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46230725
TW004GLD
1個
0.7
ゴールド
約400×250×155
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。