アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調

アイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 150cm ロートアイアン調 - 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい、英国風の
アイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、
やわらかなブラウンカラーの塗装と、
薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、
上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な
存在感があり、蔦をからませればまるで
ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を
華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを
より引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に
使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の
ご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。
バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ46230951TW008-2P-BLK1セット0.5(1個)グレー約250×250×155(1個)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230917TW008BLK1個0.5ブラック約250×250×155
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230960TW008-2P-GRY1セット0.5(1個)ブラック約250×250×155(1個)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230926TW008GRY1個0.5グレー約250×250×155
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230969TW008-2P-GLD1セット0.5(1個)ゴールド約250×250×155(1個)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ46230935TW008GLD1個0.5ゴールド約250×250×155
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする