PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質
金属:標準
ねじサイズ
真空取出口:M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
メネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083578
VPE-T4-FM6
¥
800
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083587
VPE-H3-FM6
¥
800
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083596
VPE-T8-FM6
¥
800
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083605
VPE-M4-FM6
¥
850
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083621
VPE-T15-FM6
¥
850
¥
598
¥
658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083630
VPE-M6-FM6
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083639
VPE-T40-FM6
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください