PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。
・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
刻印
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083727
VP30LBN-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083761
VP40LBN-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
ニトリル
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083831
VP30LBEP-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
30
EPDM
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083849
VP30LBS-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
シリコーン
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083858
VP30LBNE-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083867
VP30LBSE-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
30
導電性シリコーン
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083885
VP30LBHN-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)HN
30
HNBR
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083901
VP40LBS-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
シリコーン
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083910
VP40LBSE-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
40
導電性シリコーン
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083919
VP30LBN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083928
VP40LBEP-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
40
EPDM
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083937
VP40LBNE-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
40
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083946
VP40LBN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
ニトリル
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083955
VP40LBHN-M6
金属:標準
無し
(パッド取付端面)HN
40
HNBR
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083971
VP30LBEP-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)EP
30
EPDM
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083980
VP30LBS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
シリコーン
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083989
VP30LBNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)NE
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75083998
VP30LBSE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)SE
30
導電性シリコーン
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084007
VP30LBHN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)HN
30
HNBR
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084016
VP40LBS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
シリコーン
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084025
VP40LBSE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)SE
40
導電性シリコーン
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084041
VP40LBEP-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)EP
40
EPDM
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084050
VP40LBNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)NE
40
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084059
VP40LBHN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)HN
40
HNBR
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
75084068
VP30LBN-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084077
VP30LBN-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084086
VP40LBN-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
ニトリル
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084095
VP40LBN-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
ニトリル
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084120
VP30LBEP-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
30
EPDM
¥
1,268
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084129
VP30LBEP-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
30
EPDM
¥
1,268
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084147
VP30LBS-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
シリコーン
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084156
VP30LBS-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
シリコーン
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084165
VP30LBNE-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,338
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084181
VP30LBNE-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,338
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084190
VP30LBSE-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
30
導電性シリコーン
¥
1,358
¥
979
¥
1,077
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084199
VP30LBSE-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
30
導電性シリコーン
¥
1,358
¥
979
¥
1,077
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084208
VP30LBN-ER-M6
金属:標準
吸着痕軽減表面改善
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084217
VP30LBHN-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)HN
30
HNBR
¥
1,388
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084226
VP30LBHN-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)HN
30
HNBR
¥
1,388
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084235
VP40LBS-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
シリコーン
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084251
VP40LBSE-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
40
導電性シリコーン
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084260
VP30LBN-M5-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084269
VP40LBS-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)刻印無し
40
シリコーン
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084278
VP40LBSE-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)SE
40
導電性シリコーン
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084287
VP30LBN-U10-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
無し
(パッド取付端面)刻印無し
30
ニトリル
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084296
VP40LBEP-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
40
EPDM
¥
1,438
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084305
VP40LBEP-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)EP
40
EPDM
¥
1,438
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084321
VP40LBN-ER-M6
金属:標準
吸着痕軽減表面改善
(パッド取付端面)刻印無し
40
ニトリル
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084330
VP40LBNE-M5
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
40
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,498
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75084339
VP40LBNE-U10
金属:標準
無し
(パッド取付端面)NE
40
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,498
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ