水銀灯用安定器対応 高天井用LED

水銀灯用安定器対応 高天井用LED - HKクリエーション

水銀ランプ200~250形相当
反射傘撤去のみで使用可能
工事不要で設置完了

消費電力(W)40口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
注意
※反射傘はお取り下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全光束(Lm)
照射角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75088408HKR-40-90D(10個)1セット(10個)720090
344,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088417HKR-40-120D(10個)1セット(10個)6400120
344,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088758HKR-40-90D1個720090
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088767HKR-40-120D1個6400120
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする