魚焼きグリルブラシ
グリル網の1本1本をしっかり洗えるようにブラシを折り返してあります。
はさみ込めばあとはゴシゴシこするだけで頑固な油汚れもかき落とすことができます。
届きにくい網の側面も、ブラシが植毛されたワイヤーで網をはさみこめばゴシゴシ洗えます。
硬めのブラシがコゲつきなどをキレイにかき取ります。力をいれてお掃除できます。
全長・約16cm
- 用途
- こびりつくグリル網の頑固な油汚れに
- 材質
- ブラシ:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン
- 質量(g)
- 30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 70×30×160
- 内容量
- 1本
注意
※用途以外には使用しないでください。※・フッ素樹脂加工など、表面に特殊な加工がしてある材質には加工を剥がす恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・プラスチックなど柔らかい材質に傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・ブラシの根元に過剰な負担をかけると、折れたり抜けたりするのでご注意ください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
ブラシ の新着商品
カテゴリ













![京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品] 京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674937-260915-02.jpg)

















