曜日別特売
KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169

 

KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169
KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169
KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169
KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169
KT669GY 魚焼きグリルブラシ アズマ工業 75089169

魚焼きグリルブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75089169
品番
KT669GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

グリル網の1本1本をしっかり洗えるようにブラシを折り返してあります。
はさみ込めばあとはゴシゴシこするだけで頑固な油汚れもかき落とすことができます。
届きにくい網の側面も、ブラシが植毛されたワイヤーで網をはさみこめばゴシゴシ洗えます。
硬めのブラシがコゲつきなどをキレイにかき取ります。力をいれてお掃除できます。
全長・約16cm

用途
こびりつくグリル網の頑固な油汚れに
材質
ブラシ:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×30×160
注意
※用途以外には使用しないでください。
※・フッ素樹脂加工など、表面に特殊な加工がしてある材質には加工を剥がす恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・プラスチックなど柔らかい材質に傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・ブラシの根元に過剰な負担をかけると、折れたり抜けたりするのでご注意ください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする