大和電業
コードコンネ
取付スペースを取らない小型のコンネです。
材質
黄銅棒
形状
ストレート
表面処理
ニッケルめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75093308
UYS-10
27
収容:8~10
¥
940
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093335
SYS-6
26
収容:3~6
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093579
UYS-6
29
収容:3~6
¥
940
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093719
SYS-8
27
収容:5~8
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093728
UYS-8
29
収容:5~8
¥
940
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください