ストレートハイフコンネ

ストレートハイフコンネ - 大和電業

制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。
PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。

材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75093001PS-3813629厚鋼ねじA 管用平行:G1 1/4、厚鋼ねじA 電線管:CTG362750
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093028PS-174421厚鋼ねじA 管用平行:G1/2、厚鋼ねじA 電線管:CTG161927
365
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093281PS-5021829厚鋼ねじA 管用平行:G2、厚鋼ねじA 電線管:CTG542768
3,440
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093351PS-246621厚鋼ねじA 管用平行:G3/4、厚鋼ねじA 電線管:CTG221935
475
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093640PS-309025厚鋼ねじA 管用平行:G1、厚鋼ねじA 電線管:CTG282342
670
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093649PS-153421厚鋼ねじA 管用平行:G1/2、厚鋼ねじA 電線管:CTG161927
365
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする