ステンレス製裸フレキ

ステンレス製裸フレキ - 日本シーム工業

スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
呼び
定尺(m)
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75109347KLS-161巻(50m)91/25015.819
98,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109356KLS-16 乱尺1巻(50m)91/25015.819
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109365KLS-221巻(30m)73/43020.824
81,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109381KLS-22 乱尺1巻(30m)73/43020.824
81,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109390KLS-281巻(30m)1113026.430
89,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109399KLS-28 乱尺1巻(30m)1113026.430
89,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109408KLS-361巻(20m)101-1/4203539
88,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109417KLS-36 乱尺1巻(20m)101-1/4203539
88,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109426KLS-421巻(20m)121-1/2204044.2
98,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109435KLS-42 乱尺1巻(20m)121-1/2204044.2
98,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109451KLS-541巻(20m)2022051.356.8
111,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75109460KLS-54 乱尺1巻(20m)2022051.356.8
111,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする