曜日別特売

耐圧防爆型P式ステンコネクタ

耐圧防爆型P式ステンコネクタ - 日本シーム工業耐圧防爆型P式ステンコネクタ - 日本シーム工業

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775内容量1個
全6種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107028KXP-3618WS15.8~17.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107046KXP-3620WS17.8~19.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107071KXP-3622WS19.8~21.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107089KXP-3624WS21.8~23.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107107KXP-3626WS23.8~25.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107116KXP-3628WS25.8~27.7
60,380
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする