日本シーム工業
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応
非防水
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び
接続
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106258
W-LC-104-104
1個
74
4
【フレキ】104
98
140
¥
17,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106267
W-LC-82-82
1個
70
3
【フレキ】82
74.5
112.5
¥
6,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106276
W-LC-92-92
1個
73
3-1/2
【フレキ】92
87
128
¥
15,730
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114841
W-LC-10-16
1箱(10個)
34
1/4
【フレキ】10
9
30
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114850
W-LC-12-16
1箱(10個)
36
3/8
【フレキ】12
11
30
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください