日本シーム工業
90゜アングルコネクタ
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです
W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)
【取付】5
接続ねじ
CTG16
対応
防水
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
呼び
接続
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75113100
R-W-PCA-9010-16
【突出】34
【突出】41
1/4
【フレキ】10
9
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75113109
R-W-PCA-9012-16
【突出】34
【突出】41
3/8
【フレキ】12
11
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75113118
R-W-PCA-9016
【突出】42
【突出】51
1/2
【フレキ】16
14.5
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください