曜日別特売

薄鋼ステンレスBOXコネクタ

薄鋼ステンレスBOXコネクタ - 日本シーム工業

KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

対応防水
全7種類を絞り込む
呼び
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75116688W-SCB-191箱(10個)39【取付】121/2CTC19【フレキ】16
38,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116697W-SCB-251箱(10個)39【取付】143/4CTC25【フレキ】22
49,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116706W-SCB-311箱(10個)47【取付】161CTC31【フレキ】28
58,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116715W-SCB-391箱(10個)52【取付】161-1/4CTC39【フレキ】36
71,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116731W-SCB-511箱(10個)55【取付】181-1/2CTC51【フレキ】42
93,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116740W-SCB-631箱(9個)58【取付】182CTC63【フレキ】54
109,620
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116749W-SCB-751箱(4個)66【取付】232-1/2CTC75【フレキ】70
67,560
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする