曜日別特売

薄鋼用90゜アングルコネクタ

薄鋼用90゜アングルコネクタ - 日本シーム工業

KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

対応防水
全8種類を絞り込む
呼び
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75116925W-PCA-9010-191箱(10個)【突出】34【突出】34【取付】121/4CTC19
6,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116941W-PCA-9012-191箱(10個)【突出】34【突出】34【取付】123/8CTC19
6,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116950W-PCA-90191箱(10個)【突出】42【突出】44【取付】121/2CTC19
6,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116959W-PCA-90251箱(10個)【突出】46【突出】51【取付】143/4CTC25
7,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116968W-PCA-90311箱(10個)【突出】52【突出】57【取付】161CTC31
11,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116977W-PCA-90391箱(5個)【突出】60【突出】65【取付】161-1/4CTC39
8,650
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116986W-PCA-90511箱(5個)【突出】65【突出】70【取付】181-1/2CTC51
12,400
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116995W-PCA-90631箱(3個)【突出】75【突出】80【取付】182CTC63
10,890
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする