曜日別特売

厚鋼ストレートBOXコネクタ

厚鋼ストレートBOXコネクタ - 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ - 日本シーム工業

KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

対応防水
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106091W-PCB-821個70【取付】25.53CTG82【フレキ】82
7,560
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114640W-PCB-10-161箱(10個)30【取付】111/4CTG16【フレキ】10
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114649W-PCB-12-161箱(10個)32【取付】123/8CTG16【フレキ】12
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする