曜日別特売

厚鋼ステンレスネジ付パイコン

厚鋼ステンレスネジ付パイコン - 日本シーム工業

KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

対応防水
全9種類を絞り込む
呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106048W-SCC-1041個72.5【取付】304【フレキ】10498
90,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106057W-SCC-821個72【取付】283【フレキ】8274.5
40,250
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114570W-SCC-161箱(10個)40【取付】15.51/2【フレキ】1614.5
35,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114579W-SCC-221箱(10個)40【取付】15.53/4【フレキ】2219.5
43,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114588W-SCC-281箱(10個)46【取付】18.51【フレキ】2825.5
52,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114597W-SCC-361箱(10個)49【取付】211-1/4【フレキ】3633
63,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114606W-SCC-421箱(10個)54【取付】231-1/2【フレキ】4238
75,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114615W-SCC-541箱(9個)57【取付】242【フレキ】5447.5
90,990
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75114631W-SCC-701箱(4個)66【取付】252-1/2【フレキ】7061
54,120
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする