曜日別特売

超耐熱ブレード用ボックスコン

超耐熱ブレード用ボックスコン - 日本シーム工業超耐熱ブレード用ボックスコン - 日本シーム工業

超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです
この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております

対応非防水内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75108586KHB-1649【取付】161/2CTG16【フレキ】16
3,230
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108595KHB-2255【取付】163/4CTG22【フレキ】22
5,120
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108611KHB-2856【取付】171CTG28【フレキ】28
6,640
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108620KHB-3667【取付】201-1/4CTG36【フレキ】36
13,280
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108629KHB-4272【取付】231-1/2CTG42【フレキ】42
17,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108638KHB-5477【取付】242CTG54【フレキ】54
22,770
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75108647KHB-7080【取付】252-1/2CTG70【フレキ】70
37,950
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする