曜日別特売

LB20形非常灯800 lm昼光色

LB20形非常灯800 lm昼光色 - Panasonic(パナソニック)
仕様非常用照明器具・800Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500LED昼光色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147436NEL2005GD LE9
14,100
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする