曜日別特売

遮音・吸着タイルカーペット ピタコ

遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ遮音・吸着タイルカーペット ピタコ - 東リ

東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5

用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。厚さ(mm)10.5寸法(mm)400×400ケース質量(kg)8.6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2260026裏面(吸着加工)サウンドカットQパイル密度1/8G面積(m2)【ケース】1.6内容量1箱(10枚)
注意
※フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるためご注意ください。
※値は東リ社内データの為保証地ではございません。
※ワックスやコーティング剤が塗布された床材への使用の場合、加工されている吸着材の跡が一時的に床材表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155757NP701
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
75155766NP702
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
75155775NP703
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
75155791NP704
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする