曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)ツールボックス - KUROKIN(黒金)

横開き・片開きで開けやすく、しっかり閉まります。
軽量な手持ちサイズで多彩な用途で使用できます。
フタ面・底面に施した凹凸構造により、安定してスタッキングができます。

用途
ペンやテープなどの小物類から、ビスや端子といった細かな部材の収納に最適です。
材質
スチール
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
400
機能
スタッキング機能
サイズ(mm)
外寸:203×109×56●内寸:186×81×41
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160551FT-190-BG
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする