曜日別特売
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551

FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551
FT-190-BG ツールボックス KUROKIN(黒金) 75160551

ツールボックス

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
75160551
品番
FT-190-BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

横開き・片開きで開けやすく、しっかり閉まります。
軽量な手持ちサイズで多彩な用途で使用できます。
フタ面・底面に施した凹凸構造により、安定してスタッキングができます。

用途
ペンやテープなどの小物類から、ビスや端子といった細かな部材の収納に最適です。
材質
スチール
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
400
機能
スタッキング機能
サイズ(mm)
外寸:203×109×56●内寸:186×81×41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする