曜日別特売

セイフケア

セイフケア - BEST(ベスト)[金物]セイフケア - BEST(ベスト)[金物]セイフケア - BEST(ベスト)[金物]セイフケア - BEST(ベスト)[金物]

材質:鉄
仕上げ:黒塗装
付属品:鉄皿木ネジ クロメッキ3.1X20mm、3.5X25mm

長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751647871993/02/01
オープン
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする