曜日別特売

ハンガーラック幅80cm

ハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフトハンガーラック幅80cm - フクダクラフト

幅80.5cmのゆとりあるワイド設計で、たっぷり収納できます。
奥行40.5cmのスリム設計で、ワンルームや寝室、リビングにも圧迫感なく設置できます。
高さ209cmを活かして縦空間を有効活用できます。
上下段で用途に応じた使い分けができることはもちろん、シャツやジャケットを上下2段に収納することも可能です。
ハンガー棒は前後にスライドでき、衣類の幅に合わせて調整できます。
可動式棚板が2枚付属。収納する衣類や小物に合わせて、お好みの位置に棚板やハンガー棒をセットできます。
衣替えや収納内容の変化に合わせて、棚板やハンガー位置を調整可能。長く使えるフレキシブル設計です。
本体はスチール製で、粉体塗装仕上げ。キズやサビに強く、長く安心してお使いいただけます。
棚板には化粧繊維板を使用。スチールラックに、温かみのある木目調デザインをプラスしています。
ハンガー掛けと棚収納を両立した設計で、衣類・バッグなどをまとめて整理できます。
天井に近い高さまで活用できるため、限られた床面積でも十分な収納力を確保できます。
耐荷重:固定棚各10kg,可動棚各10kg,ハンガーパイプ各15kg,全体耐荷重70kg

用途
サイズ(約)
幅80.5×奥行40.5×高さ209cm
重量(約)
22.5 kg
材質
(本体・ハンガー部)スチール・粉体塗装
(固定棚・可動棚)化粧繊維板
(アジャスター)合成樹脂
生産国
中国
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例75164586HR-DS8020 BK
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
※使用例75164595HR-DS8020 WH
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする