曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト折りたたみテーブル - フクダクラフト

脚部には天然木ラバーウッドを使用。しっかりとした安定感があり、ナチュラルな質感がインテリアに調和します。
使わないときは脚を折りたたんで省スペース収納が可能。ワンルームや限られたスペースでも便利に使えます。
幅75×奥行50×高さ32cmで、ノートPC作業・読書・食事など様々なシーンに対応するちょうど良いサイズ。
重さ約6kgで安定感があり、耐荷重約10kg。日常使いのテーブルとして安心して使用できます。
天板・脚部ともにラッカー塗装仕上げ。木の質感を活かした自然な風合いを楽しめます。
木製家具の生産地として知られるベトナムで製造された、品質とコストバランスに優れた製品です。
四隅をカットしたやさしい形状で、ぶつかりにくい安心設計。安全性にも配慮したデザインです。
全体耐荷重:天板10kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行50×高さ32cm
重量(約)
6.0 kg
材質
(天板)化粧繊維板(オーク突板)・ラッカー塗装
(脚)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164638TL-FT7550 NA
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,360/税込¥1,496
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする