東リ
タイルカーペット用 ピタッと見切り
タイルカーペットに挟み込める見切り材。中空にすることで踏み込んだ時の硬さを軽減。カッターでカットできる簡単施工。安心の日本製。特許出願中
用途
挟み込んで使えるタイルカーペット用塩ビ見切り材。
長さ(mm)
1050
厚さ(mm)
8.5
素材
塩ビ樹脂
適合厚さ(mm)
【タイルカーペット】5.5~8.0
内容量
1箱(10本)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※差し込んで使用するためカーペットより厚みが出ます。扉などに干渉しないか事前に確認を行ってください。
※対応するカーペットの厚みは5.5mm~8.0mmとなります。
※カーペットの種類によっては外れやすくなることがあります。その際は裏面をテープ等で固定してご使用ください。
※本商品は屋内専用です、屋外及び土足でのご使用はいただけません。
※商品をカットする際はカッターやハサミで手をケガしないようご注意ください。暖房器具の熱風が直接当たらないようにしてください。熱により変形、変色することがあります。
※本商品は床暖房の上で使用すると、商品が収縮することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166221
RMKC01
ペールグレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166230
RMKC02
ダークブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください