【高性能ファブリック・ZAMZA(ザムザ)】軽量性・撥水性・透湿性を兼ね備え、ストレッチ性にも優れた高性能ファブリック。【ワンポイントデザイン】左サイドに、ハイクオリティの証エバーグリーンオリジナルネームをあしらいました。【あご紐】強風などで飛ばされることを防ぐあご紐を装備。【サイズアジャスター】頭のサイズに合わせて簡単に調節することができるサイズアジャスターを後頭部に配置。また再帰反射テープが織り込まれたアジャスターゴムを採用。【びん(頭回り)】肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。【メッシュベンチレーション】360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。
扇風機付帽子 ソーラーファン 8WAY 日焼け対策 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバーLEPLUS NEXT税込¥3,850¥3,500

